曜日別特売
H6E2211-E20-20 ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル AL45 ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。) プロトティップ 16879181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル AL45 ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番826-0036注文コード16879181品番H6E2211-E20-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ミーリング加工。
トラスコ品番826-0036材質超硬刃数3全長(mm)104刃長(mm)42シャンク径(mm)20刃径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする