※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル AL45 ノンコート(被削材:非鉄金属。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
16
10
12
16
シャンク径(mm)
E16
E10
E12
E16
刃長(mm)
8.5
5.5
6.5
8.5
全長(mm)
35.7
23.6
28.3
35.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16879217
品番
H6E2511-E16-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
トラスコ品番
826-0050
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
35.7
刃長(mm)
8.5
シャンク径(mm)
E16
刃径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応