東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 置き物/インテリア小物/収納
アイアンアーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16882191
品番
GB001000
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
大型什器。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、として。
材質
鉄
色
ブラック
タイプ
ディスプレイ什器
幅(cm)
W内側:118
寸法(cm)
W138×D38×H232
注意
※お取り扱いにはご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません