※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G2012-Pシャンク工具 外径溝加工

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大溝深さ(mm)33 注文コード16882979 品番G2012.2525L-3T33SX-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は最大溝深さなど2種類から選べます 他の種類を見る

突っ切り溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。 トラスコ品番802-4064 材質スチール 幅(mm)25 高さ(mm)25 最大溝深さ(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートSX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする