ぴたっとグリーン
ぴたっとグリーンの 店舗運営用品
ぴたっとグリーンの 観葉植物
ぴたっとグリーンの 造花・フェイクグリーン
ぴたっとグリーンフラット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
16883636
品番
タイプB
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
固定具8セット(土台:8個、キャップ:8個、ピン:24本)
材質
土台:ABS樹脂、キャップ:ポリエチレン、ピン:ステンレス
材質(本体)
ポリエチレン樹脂
寸法H(cm)
100
寸法W(cm)
100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650