FM008890-023 ミルカーネーション MAGIQ(東京堂) 16888597 FM008890-023 ミルカーネーション MAGIQ(東京堂) 16888597 FM008890-023 ミルカーネーション MAGIQ(東京堂) 16888597 FM008890-023 ミルカーネーション MAGIQ(東京堂) 16888597 FM008890-023 ミルカーネーション MAGIQ(東京堂) 16888597 FM008890-023 ミルカーネーション MAGIQ(東京堂) 16888597

ミルカーネーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイプローズ ばら ホワイトグリーン 注文コード16888597 品番FM008890-023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
この商品はタイプ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル ホワイトグリーン タイプローズ ばら 長さL×幅W(cm)46×15 花径(cm)6〜7
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量240以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量240以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量240以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする