FM302511-017 プリムパンジー MAGIQ(東京堂) 16888938 FM302511-017 プリムパンジー MAGIQ(東京堂) 16888938 FM302511-017 プリムパンジー MAGIQ(東京堂) 16888938 FM302511-017 プリムパンジー MAGIQ(東京堂) 16888938 FM302511-017 プリムパンジー MAGIQ(東京堂) 16888938

プリムパンジー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16888938 品番 FM302511-017
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質再生PET由来ポリエステル/再生ポリエチレン パープル タイプパンジー エコマーク認定認定 長さL×幅W(cm)51×20 花径(cm)4〜5.5 エコマーク認定番号22 104 003
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量144以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量144以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量144以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする