XY000010-021 ブックボックスS 東京堂 16890225 XY000010-021 ブックボックスS 東京堂 16890225 XY000010-021 ブックボックスS 東京堂 16890225 XY000010-021 ブックボックスS 東京堂 16890225 XY000010-021 ブックボックスS 東京堂 16890225 XY000010-021 ブックボックスS 東京堂 16890225

ブックボックスS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質紙/ポリエステル/磁石 インディゴフラワー タイプオールシーズン 注文コード16890225 品番XY000010-021
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質・色・タイプなど19種類から選べます 他の種類を見る

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

インディゴフラワー 寸法(cm)L17×W11×D5、開扉時 L17×W21×D5、BOX内側 L14×W7.5×D4 材質紙/ポリエステル/磁石 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 タイプオールシーズン
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量36以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量36以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量36以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする