曜日別特売
ZE001106-004 フェルティリースC 東京堂 16890548

 

ZE001106-004 フェルティリースC 東京堂 16890548
ZE001106-004 フェルティリースC 東京堂 16890548
ZE001106-004 フェルティリースC 東京堂 16890548
ZE001106-004 フェルティリースC 東京堂 16890548
ZE001106-004 フェルティリースC 東京堂 16890548

フェルティリースC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
イエロー
内容量1袋(2個)注文コード16890548品番ZE001106-004
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質フェルト厚さ(mm)フェルト:3イエロータイプオールシーズン寸法(cm)Φ20
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
全国数量48以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量48以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量48以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする