曜日別特売
ZE008052-001 シャビーサークルフレーム 東京堂 16890715

 

ZE008052-001 シャビーサークルフレーム 東京堂 16890715
ZE008052-001 シャビーサークルフレーム 東京堂 16890715
ZE008052-001 シャビーサークルフレーム 東京堂 16890715
ZE008052-001 シャビーサークルフレーム 東京堂 16890715
ZE008052-001 シャビーサークルフレーム 東京堂 16890715
ZE008052-001 シャビーサークルフレーム 東京堂 16890715
ZE008052-001 シャビーサークルフレーム 東京堂 16890715
ZE008052-001 シャビーサークルフレーム 東京堂 16890715
ZE008052-001 シャビーサークルフレーム 東京堂 16890715

シャビーサークルフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード16890715品番ZE008052-001
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。仕様麻紐含めたTL32材質MDF/麻ひもホワイトタイプナチュラルベース寸法(Φ×奥行D)(cm)20×1
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
全国数量24以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量24以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量24以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする