ZY004905 真白(ましろ) 東京堂 16891108

 

ZY004905 真白(ましろ) 東京堂 16891108
ZY004905 真白(ましろ) 東京堂 16891108
ZY004905 真白(ましろ) 東京堂 16891108
ZY004905 真白(ましろ) 東京堂 16891108
ZY004905 真白(ましろ) 東京堂 16891108
ZY004905 真白(ましろ) 東京堂 16891108

真白(ましろ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16891108品番ZY004905
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

完成品アレンジメント。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
仕様クリアケース入り(UK814)材質磁器タイプフューネラルアレンジ 供花寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×18×28
注意
※生花加工品ですので色や風合いが写真とは異なる場合がございます。また保水の必要はありません。水をかけると色落ちの原因となります。
※高温多湿・直射日光は花びらの色褪せ・半透明化の原因となります。
※衣類等に直接触れると色移りする場合がございます。
※製品の使用材料が変更になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラワー/リース用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする