サンダンス
サンダンスの セーフティスニーカー
サンダンスの ローカットセーフティスニーカー
UC-290 サンダンスハンドレスセーフティ 軽量 樹脂先芯
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
16891309
品番
UC-290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
用途
建設現場作業・運送業・倉庫内作業・引っ越し・内装工事など
色
ブラック
質量(g)
290(26.0cm片足)
サイズ(cm)
23.5
材質(アッパー)
合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)
合成ゴム+EVA
材質(先芯)
樹脂製(耐圧迫性450kg・耐衝撃性30J)
甲被タイプ
ローカット(ヒモ)
足囲
3E
注意
※耐油底ではありませんので床面に油がある工場などでの作業には適していません。