多様なモジュールの組み合わせでユーザー環境を最適化

多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御出力SSR駆動出力 端子形状スクリューレス オプション入力/出力:警報出力 1/2 注文コード16891869 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は制御出力・端子形状・オプションなど18種類から選べます 他の種類を見る

・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)
スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入出力制御が可能: 最大32台まで拡張可能(最大128チャンネル)・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現・加熱/冷却の同時制御及び自動/手動制御可能

オプション入力/出力:警報出力 1/2 入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流) 消費電力(W)5以下(最大負荷時) 端子形状スクリューレス チャンネル数2点 電源電圧(V)DC24 制御出力SSR駆動出力 通信方式RS-485 取得規格CE, UL, UKCA, K RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(1.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする