多様なモジュールの組み合わせでユーザー環境を最適化
商品レビューを投稿する
内容量1個
制御出力SSR駆動出力
端子形状スクリューレス
オプション入力/出力:警報出力 1/2/3/4
注文コード16891930
品番-
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
この商品は制御出力・端子形状・オプションなど18種類から選べます
他の種類を見る
・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)
スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・製品一台でマルチチャンネル(2チャンネル/4チャンネル)の入出力制御が可能: 最大32台まで拡張可能(最大128チャンネル)・50msの高速サンプリングおよび最大±0.3%測定程度を実現・加熱/冷却の同時制御及び自動/手動制御可能