多様なモジュールの組み合わせでユーザー環境を最適化

多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMHシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状スクリュー 注文コード16892027 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は端子形状など3種類から選べます 他の種類を見る

・本体/ベース部分の取り外し構造で簡単なメンテナンス・拡張用コネクタによりモジュール間の個別電源および通信配線が不要(最大32台)
スクリュー、スクリューレスタイプの結線モデルを提供・端子台保護カバー(別売品)・制御およびオプションモジュールを接続し、上位機器との接続を拡張・モジュールあたり最大32台(最大1,024チャンネル)制御/オプションモジュールに接続可能・RS422/RS485(PLC Ladderless, ModbusRTU), Ethernet 通信

通信方式
RS-485
PLC Ladderless
オプション入力/出力:通信出力COM1+ COM2 消費電力(W)5以下(最大負荷時) 端子形状スクリュー 電源電圧(V)DC24 取得規格CE, UL, UKCA, K RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(1.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする