本体

RC-10HR 備長炭ダイアモンド釜 IHジャー炊飯器 東芝 16892097 RC-10HR 備長炭ダイアモンド釜 IHジャー炊飯器 東芝 16892097 RC-10HR 備長炭ダイアモンド釜 IHジャー炊飯器 東芝 16892097

備長炭ダイアモンド釜 IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16892097 品番RC-10HR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

お弁当を作る家族にもうれしい5.5合炊き。外面には遠赤コート、内面は遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイアモンドをコーティングした備長炭ダイアモンド釜を採用し、ふっくら美味しいごはんを炊き上げます。
食感炊き分け「本かまど」コースの他、早炊き、エコ炊飯、おかゆや炊込、無洗米など炊飯コースを搭載。玄米・麦飯・雑穀米にも対応しています。
24時間保温機能搭載(エコ炊飯/玄米/麦ごはん/雑穀米保温は12時間)
凹凸の少ないフラット天面を採用したシンプルで飽きの来ないデザインでお手入れも簡単。また、内釜で洗米が可能で使い勝手の良い1台です。

付属品しゃもじ、計量カップ 適合炊飯量(L):1.0(約5.5合) 寸法(mm)W266×D356×H207(ふた開時高さ420) 質量(kg)4.2 ホワイト コード長さ(m)1.2 消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯:168(エコ炊飯) 185.8(本かまど)、1時間当たりの保温:21.7(エコ炊飯) 年間消費電力量(kWh/年)93.4 省エネ基準達成率(%)100(エコ炊飯)(目標年度2008年)
注意
※本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。
※圧力タイプや真空タイプ、IHタイプは各機構部の動作にともなう「カチャ」「ブーン」などの音がします。故障ではありませんので安心してお使いください。
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。
※圧力タイプ炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする