ルパン付ポリマスカ―

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 縦(mm)62 注文コード16892131 品番14824
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

屋根瓦・チョーキング面、サッシ廻りの養生に最適なマスキングテープ「ルパン」を採用。凸凹面にも良くなじみ、見切り性も良好です。

奥行(mm)70 シートサイズ(mm)HDPE(コロナ放電処理) 0.009厚 縦(mm)62 横(mm)70 テープカモ井加工紙「ルパン」15mm幅
注意
※火気のそばでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする