インダストリーコーワ
インダストリーコーワの マスカー/養生シート・養生ボード
インダストリーコーワの マスカー/カッター
インダストリーコーワの マスカー
ルパン付ポリマスカ―
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
縦(mm)
100
注文コード
16892140
品番
14825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
縦
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋根瓦・チョーキング面、サッシ廻りの養生に最適なマスキングテープ「ルパン」を採用。凸凹面にも良くなじみ、見切り性も良好です。
奥行(mm)
70
シートサイズ(mm)
HDPE(コロナ放電処理) 0.009厚
縦(mm)
100
横(mm)
70
テープ
カモ井加工紙「ルパン」15mm幅
注意
※火気のそばでは使用しないでください。