PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの レギュラーローラー
メロン レギュラーローラースペア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16892210
品番
905-H420-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
塗料の含み・吐き出しが抜群。弾力性に優れているので広面積の外装塗装に最適。
用途
外装用
サイズ
レギュラー
毛丈(mm)
20
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
ローラーサイズ(inch)
9