SMOOSY タッチアップローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16892307 品番 169101 0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ローラーと容器が一体化した手軽で便利な塗装用具。
塗装の際、ローラーに塗料を付け直す手間がなく作業効率がアップ。ローラーと容器が一体化した塗装用具です。
1インチのローラーを使用。塗り残しが気になる部分、タッチアップ補修などに便利です。
容器を軽く押しながら、塗料を吐き出す事が出来ます。何度も容器に塗料を付ける作業が省けるので、作業効率が上がります。
小物のペイントにもおすすめです。

用途DIY用品/塗装用具/ローラー 仕様ON/OFF機能付き 材質ボトル:TPE キャップ:ABSスペア 原反:PE繊維 ローラーコア:PP 寸法(mm)66×125×200 質量(g)100 内容タッチアップローラー本体×1、ローラースペア(装着済)×1 内容量(g)約70 適合塗料水性/油性
注意
※商品使用前には必ず手で不要な毛をはらって下さい。
※容器を強く押すと塗料が多く出てしまい垂れる恐れがあるのでご注意ください。
※ご使用の塗料、塗装条件により本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
※ローラー部分のに塗料がついたまま放置すると硬化してしまいます。
※溶剤などに長時間浸けるのはおやめください。
※塗装時に強く握り続けると、塗料が出過ぎで汚れの原因になるのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする