マリー ダイニングセット3点 ベージュカラー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16892578 品番52359
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽くて使いやすい!本格木目調ダイニングセット3点
ナチュラルな木目調のダイニングセット。明るい雰囲気を作り出します。
座面シートにはウレタンを使用しているため、クッション性があり快適な座り心地です。
幅70×奥行70cmの天板は大きすぎず、ワンルームにも置きやすいサイズ感です。
テーブル・チェアともに軽量なので、大掃除や模様替えの際にも手軽に動かすことができます。
凸凹のある素材のため、木目がよりリアルに感じられます。
天板には耐久性・耐水性などに優れたPVCシートを使用しているため、汚れても水拭きでサッときれいに。

寸法(mm)チェア:435×460×810 耐荷重(kg)テーブル:20 天板厚さ(mm)15 座面高さ(mm)チェア:455 鉄板厚さ(mm)0.8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×720 座面厚(mm)40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする