カプリス インキャビネットBK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16892675 品番60513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シンプルで使いやすくスタイリッシュなオフィスデスクワゴン
デスクにも合わせやすいシンプルなデザイン。引き出しのラインが美しく、スタイリッシュに見せてくれます。
3段の引き出しには文具や書類などをたっぷり収納。3段目はA4サイズのファイルを縦横どちらの向きでも入れることができます。
ペントレーがついているので、細かな文具も散らばらずに収納できます。
引き出しはスライドレールで出し入れもスムーズです。
重要な書類や印鑑なども安心して保管できます。
キャスター付きなので中身を詰め込んでも移動はラクラク。

天板耐荷重(kg)20 引出し内寸法(mm)上段/中段:327×395×67、下段:327×395×244 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×440×600 引出し耐荷重(kg)5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする