不二貿易
不二貿易の ゴミ箱
不二貿易の 自動開閉式ゴミ箱
除菌消臭センサーダストボックス 45L BK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16892700
品番
40310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
センサー式なので手をかざすだけでフタが自動開閉でゴミ捨て時の接触を減らし、衛生的に使用可能です
材質
■本体:ABS(ステンレス410)/オイル塗装 ■リング:ABS ■滑り止め:ABS/ゴム
質量(kg)
3.58
色
ブラック
電圧(V)
3.2
電源
単3電池6本(別売)
電力(W)
1.6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×340×610
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません