除菌消臭センサーダストボックス 45L WH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16892709 品番40311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

センサー式なので手をかざすだけでフタが自動開閉でゴミ捨て時の接触を減らし、衛生的に使用可能です

材質■本体:ABS(ステンレス410)/オイル塗装 ■リング:ABS ■滑り止め:ABS/ゴム 質量(kg)3.58 ホワイト 電圧(V)3.2 電源単3電池6本(別売) 電力(W)1.6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×340×610

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする