CM2B20-50+220-XC11 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-5〜) SMC 16892811

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-5〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動片ロッド 注文コード16892811 品番CM2B20-50+220-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,650
この商品はストローク・作動方式など38種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストロークA(mm)50 ストロークB(mm)220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03552998
2022-03-25
用途:
修理用代替品
森高牧場 様 (農・林・水産業)

M8*1.25 その他スペック通り、写真通りでよかった。特機は制作会社を通して部品を買うと、3倍以上の値段になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする