ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ベルト・ベルトサポーター
ツヨロン(藤井電工)の ウエストサポーター
ツヨロン(藤井電工)の サポートベルト
サポータベルト(ハイグレード)ファスナー式
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16893418
品番
AP300HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。
工具吊りフック・工具ハンガー付です。
すべてのベルト通しがマジックテープなので取り付けが簡単です。
用途
胴ベルト型墜落制止用器具にセットし腰当りを和らげます
トラスコ品番
623-9788
材質
ベルト:ナイロン
長さ(mm)
650
幅(mm)
100
寸法(mm)
サポーター部:650
色
紫
サイズ
M
適合ベルト幅(mm)
50
ベルト
通し数:3
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。