※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 溝入れ・突っ切り
シャンク工具 外径溝加工 G1011
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16893856
品番
G1011.2020L-3T21GX24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
802-3770
材質
スチール
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
適合チップ
GX24・・
勝手
左
シャンク幅B(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク高さH(mm)
20
機能長さ(mm)
150