※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 溝入れ・突っ切り
シャンク工具 外径溝加工 G1011
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
802-3771
注文コード
16893865
品番
G1011.2020L-4T12GX24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番・仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
802-3771
材質
スチール
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
適合チップ
GX24・・
勝手
左
シャンク幅B(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク高さH(mm)
20
機能長さ(mm)
145