※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャンク工具 外径溝加工 G1011

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16893890 品番 G1011.2020R-3T12GX24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番802-3779 材質スチール 幅(mm)20 高さ(mm)20 適合チップGX24・・ 勝手 シャンク幅B(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク高さH(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする