※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャンク工具 外径溝加工 G1011

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16893987 品番 G1011.2525L-6T12GX24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
トラスコ品番802-3567 材質スチール 幅(mm)25 高さ(mm)25 適合チップGX24・・ 勝手 シャンク幅B(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク高さH(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする