※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの チップ関連商品
GX243溝入れチップ RF8(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16895299
品番
GX24-3E500N25-RF8 WSM13S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-4441
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
RF8ブレーカー