※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
Protomax Inox エンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
20
注文コード
16895807
品番
H2134217-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。
用途
ステンレス鋼、難削材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
228-7753
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
104
刃長(mm)
38
表面処理
TAA
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応