曜日別特売
H2138217-16-3 Protomax Inox エンドミル プロトティップ 16895920

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Protomax Inox エンドミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)16注文コード16895920品番H2138217-16-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。

用途
ステンレス鋼、難削材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番228-7694材質超硬刃数4全長(mm)92刃長(mm)32表面処理TAAコーナー半径(mm)3シャンク径(mm)16刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする