※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルエンドミル ノンコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16896121 品番H311801-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

超硬ドリルエンドミルです。

用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様ノンコート トラスコ品番826-0304 材質超硬 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)4 シャンク径(mm)6 刃径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする