※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの 面取り・バリ取り
プロトティップの バリ取り
プロトティップの カウンターシンク
ねじ切りカッター TICNコート(MJねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16896270
品番
H5036006-MJ6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
826-0779
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
54
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
MJ6
刃長(mm)
9
首下長(mm)
20
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応