※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
プロトティップの 面取り・バリ取り
プロトティップの バリ取り
プロトティップの カウンターシンク
ねじ切りカッター ノンコート(メートルねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16896315
品番
H5055016-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
超硬ねじ切りカッターです。
ミーリング加工でねじを作成します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
803-1236
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
83
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
刃長(mm)
21
首下長(mm)
38
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応