※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切りカッター TICNコート(NPTねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16896665 品番 H5551106-NPT1-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

超硬ねじ切りカッターです。
ミーリング加工でねじを作成します。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICN トラスコ品番803-1296 材質超硬 刃数5 全長(mm)92 呼び寸法NPT1 刃長(mm)27.12 山数11.5 首下長(mm)42 シャンク径(mm)20 刃径(mm)19.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする