※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切りカッター TICNコート(NPTFねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16896708 品番 H5651106-NPTF1/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

超硬ねじ切りカッターです。
ミーリング加工でねじを作成します。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICN トラスコ品番803-1300 材質超硬 刃数3 全長(mm)57 呼び寸法NPTF1/16 刃長(mm)11.5 山数27 首下長(mm)21 シャンク径(mm)6 刃径(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする