※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
TiNコーティングポイントタップ”プロトテックス H”(切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適合)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M14
M14
M16
全長(mm)
88
88
95
シャンク径(mm)
10.5
10.5
12.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16896830
品番
JC2136005-M14X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。
切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途
通り穴加工用。
被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。
トラスコ品番
802-1449
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M14
下穴径(Φmm)
12.5
ねじ長さ(mm)
21
精度
6H
食付き部の山数
3.5~5.5山
表面処理
TiNコーティング
シャンク径(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8
加工ねじ
メートル細目ねじ