※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
11.1125
刃長(mm)
25.4
全長(mm)
88.9
注文コード
16897697
品番
MC326.11.1W4D203-WK40TF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
236
種類から選べます
他の種類を見る
超硬エンドミルです。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
226-7186
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
88.9
刃長(mm)
25.4
表面処理
TiAlNコート
コーナー半径(mm)
2.032
シャンク径(mm)
12.7
刃径(mm)
11.1125
RoHS指令(10物質対応)
対応