曜日別特売
MC326.12.7W4DCJ-WK40TF エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップ 16897749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)12.7刃長(mm)12.7全長(mm)88.9注文コード16897749品番MC326.12.7W4DCJ-WK40TF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

超硬エンドミルです。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番228-9257材質超硬刃数4全長(mm)88.9刃長(mm)12.7表面処理TiAlNコートシャンク径(mm)12.7刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする