曜日別特売
MC326.4.76A4LC-WK40TF エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップ 16897925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)4.7625刃長(mm)15.875全長(mm)76.2注文コード16897925品番MC326.4.76A4LC-WK40TF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

超硬エンドミルです。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番227-1955材質超硬刃数3全長(mm)76.2刃長(mm)15.875表面処理TiAlNコートシャンク径(mm)6.35刃径(mm)4.7625RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする