曜日別特売
MC326.7.94A4L203C-WK40TF エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップ 16897977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)7.9375刃長(mm)20.6502全長(mm)88.9注文コード16897977品番MC326.7.94A4L203C-WK40TF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

超硬エンドミルです。

用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番227-3467材質超硬刃数4全長(mm)88.9刃長(mm)20.6502表面処理TiAlNコートコーナー半径(mm)2.032シャンク径(mm)9.525刃径(mm)7.9375RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする