※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
9.525
刃長(mm)
15.4432
全長(mm)
23.1394
注文コード
16898065
品番
MC326.9.53W4D-WK40TF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
236
種類から選べます
他の種類を見る
超硬エンドミルです。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。
ミーリング加工に。
トラスコ品番
227-6656
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
23.1394
刃長(mm)
15.4432
表面処理
TiAlNコート
シャンク径(mm)
76.2
刃径(mm)
9.525
RoHS指令(10物質対応)
対応