【加工可】48443 裏アルミ防寒コート(フード付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16899058 品番 48443
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥10,879
販売価格(税別)
9,890

裏アルミの保温効果で温かく優しくサポートする防寒ウエア。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブルー サイズEL 仕様衿フリース仕様、胴裏アルミメッシュ、左袖ペン差し、二重前立て仕様、背ネーム、ワンポイント、内ポケット、携帯電話ポケット(内ポケット)、袖口アジャスター、肘タック、脇かぶせ式ポケット 種別コート 胸囲(cm)141 混率(%)表地/ポリエステル100% 裏地/アルミラミネート中綿80gキルト 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 着丈(cm)88 機能防寒 生地タフタ 色番5 生地性能耐久撥水 名入れ可(防寒) サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16899173
2022-04-12
用途:
寒冷時の日常生活での防寒
医療・福祉・介護関連業

表側左右につけられている外ポケットが少し浅い気がした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする