※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCBEシャンク工具 外径溝加工

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16900400 品番 NCBE32-3225R-GX24-3-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

モジュール式溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。 トラスコ品番803-3901 材質スチール 溝幅(mm)4.0-5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする