※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 溝入れ・突っ切り
NCCIボーリングバー 内径溝加工
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16900418
品番
NCCI16-2025R-GX09-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
モジュール式内径溝入れ工具ホルダーです。
用途
旋削加工。
トラスコ品番
802-4549
材質
スチール
全長(mm)
179.4
溝幅(mm)
0.6-1.7
最大溝深さ(mm)
2
首下長(mm)
40
シャンク径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
GX