※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 溝入れ・突っ切り
NCEEシャンク工具 端面溝入れ加工
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16900436
品番
NCEE25-2525R-GX24-2-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途
旋削加工。
トラスコ品番
802-4563
材質
スチール
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
溝幅(mm)
3.0-3.5
最大溝深さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
GX