※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 溝入れ・突っ切り
NCLEシャンク工具 外径溝加工90°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16900479
品番
NCLE25-2525L-GX16-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途
旋削加工。
トラスコ品番
802-4958
材質
スチール
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
溝幅(mm)
2.0-2.5
最大溝深さ(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
GX