※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 溝入れ・突っ切り
NCOEシャンク工具 端面溝入れ加工90°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16900488
品番
NCOE25-2525L-GX24-3-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途
旋削加工。
トラスコ品番
802-5067
材質
スチール
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
溝幅(mm)
4.0-5.0
最大溝深さ(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
GX